Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kladivo bez spätných nárazov

Kladivo bez spät. nárazov s nyl. hl.
KLADIVO BEZ SPAT.RAZU 30MM

Obj. č. 071572 52
EAN 4011231746953

Cena za zvolené balenie
Kladivo bez spätných nárazov

Obj. č. 071572 52

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro vyplnené oceľovými brokmi
  • Nylonové úderové vložky

  • Pri údere pôsobia oceľové broky zvýšenou silou

  • Žiadnu silu nepohlcuje spätný náraz
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer údernej násady (Ø)

30 mm

Materiál dlhej rukoväte

Drevo

Material de la carcasa

Oceľ

Typ materiálu vložky plosky kladiva

Nylon

Dĺžka

330 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie